仕様●ふたを開いたときの高さ(cm):44.8●予約炊飯:2メモリー●側面ヒーター:35W●内釜:黒厚鉄窯●抗菌:フックボタン●操作部液晶:グレー液晶(バックライトなし)●水位線:おこのみ水位線と大きな合数文字●洗浄部品点数:3点●省エネ法関連の仕様一覧:区分名:B、省エネ基準達成率 %:104、年間消費電力量 kWh/年:83.0、最大炊飯容量 L:1.0、炊飯時消費電力量(1回当たり) Wh:164、保温時消費電力量(1時間当たり) Wh:15.4●蒸気カット/蒸気セーブ:蒸気セーブ付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ質量(kg)約5.4消費電力(W)炊飯:1400圧力最高1.3気圧ヒーター底面IHヒーター、側面ヒーター、ふたヒーター外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×30.2×23.2炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L保温時間(h)(「保温低」設定時):24内容量1台