プラス工具
C面取カッター(TINコーティング)90°
C面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
用途
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
材質
SKH55
刃数
3
表面処理
TiNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
先端径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38243330
CM3ST 16.5X90°
60
16.5
10
3.2
¥
9,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
38243339
CM3ST 20.5X90°
65
20.5
12
3.5
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください