プラス工具
三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°
面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
用途
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
材質
SKH55
刃数
3
表面処理
TiNコーティング
内容量
1本
注意
※ボール盤でご使用の場合はワークを確実に固定してお使いください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
先端径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38243427
PM3ST S-6.3X90°TIN
45
6.3
6
1.5
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
38243436
PM3ST S-8.3X90°TIN
50
8.3
6
2
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
38243445
PM3ST S-10.4X90°TIN
50
10.4
6
2.5
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
38243461
PM3ST S-12.4X90°TIN
56
12.4
8
2.8
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
38243470
PM3ST S-16.5X90°TIN
60
16.5
10
3.2
¥
7,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
38243479
PM3ST S-20.5X90°TIN
65
20.5
10
3.5
¥
10,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
38243488
PM3ST S-25X90°TIN
70
25
10
3.8
¥
15,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください