プラス工具
三枚刃面取カッター90°
面取加工用90゜、NCマシニング専用です。
用途
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
材質
SKH55
刃数
3
表面処理
ノンコート
内容量
1本
注意
※ボール盤でご使用の場合はワークを確実に固定してお使いください。
全7種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
45
50
56
60
65
70
刃径D(Φmm)
選択してください
6.3
8.3
10.4
12.4
16.5
20.5
25
シャンク径d(Φmm)
6
8
10
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
先端径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38243348
PM3S S-6.3X90°
45
6.3
6
1.5
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
38243357
PM3S S-8.3X90°
50
8.3
6
2
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
38243366
PM3S S-10.4X90°
50
10.4
6
2.5
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
38243375
PM3S S-12.4X90°
56
12.4
8
2.8
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
38243391
PM3S S-16.5X90°
60
16.5
10
3.2
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
38243400
PM3S S-20.5X90°
65
20.5
10
3.5
¥
8,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
38243409
PM3S S-25X90°
70
25
10
3.8
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください