炊飯器 炊きたて

炊飯器 炊きたて - タイガー魔法瓶

ふっくらおいしいごはんが炊ける「遠赤黒厚釜」採用。シンプルでわかりやすい操作性!

仕様●定格周波数:定格周波数●白米の炊飯及び保温米飯容量:0.36-1.8L、2合-1升質量(kg)約3.9サイズ1升炊き区分【最大炊飯量】H容量(L)1.8定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)895加熱方式全面加熱(ふた・側面・底)機能内なべ:遠赤黒圧釜、内なべ洗米OK、なべ厚:約1.7mm、加熱方式:全面加熱(ふた・側面・底)、おいしさ:内ぶたディンプル加工、スチームキャップ、メニュー:エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理、便利・使いやすさ:12時間保温、液晶、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示色(柄)ホワイト<W>保証期間内なべ1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×38.5×25.1消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】197Wh/回、【保温時(1回当たり)】26.1Wh/時年間消費電力量(kW)134h/年省エネ基準達成率(%)1ラベル目標年度2008年度内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38231168JBH-G182-W
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする