I-TOOL
ブローチホルダ 旋盤用
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途
多角穴加工用ホルダーで小型旋盤で六角穴加工が可能に。インサート対辺10mmまで対応。
D
20
D2
40
内容量
1個
注意
※六角ブローチカッターは別売です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
L1
D1
適合カッター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38243750
Z20-B-8L-130
145.2
15.2
8
〇Z8-〇〇
¥
99,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
38243759
Z20-B-12L-130
160
30
12
〇Z12-〇〇
¥
99,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません