iPhone 16 MagSafe対応・超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃

iPhone 16 MagSafe対応・超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 - GOD GLASSiPhone 16 MagSafe対応・超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 - GOD GLASSiPhone 16 MagSafe対応・超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 - GOD GLASSiPhone 16 MagSafe対応・超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 - GOD GLASSiPhone 16 MagSafe対応・超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 - GOD GLASSiPhone 16 MagSafe対応・超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 - GOD GLASSiPhone 16 MagSafe対応・超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 - GOD GLASSiPhone 16 MagSafe対応・超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 - GOD GLASS

【120日間保証】AGC製ドラゴントレイルにサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ 高速充電対応・MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載

材質TPU+ガラス+ステンレスクリア質量(g)33(本体)/75(パッケージ込)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×151×11(本体)/100×190×20(パッケージ込)対応機種iPhone 16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38248135GG-IM24CDCGSCL
3,805
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする