iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止

iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 - GOD GLASSiPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 - GOD GLASSiPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 - GOD GLASSiPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 - GOD GLASSiPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 - GOD GLASSiPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 - GOD GLASSiPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 - GOD GLASSiPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 - GOD GLASS

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/端まで保護する全面保護/柔らかいフレーム素材でガラスの角割れを防止//ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×146.14×0.33(本体)/92×200×16(パッケージ込)対応機種iPhone 16 Pro機能反射防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38247950GG-IP24GDSM
2,660
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする