曜日別特売

iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 超透明

iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 超透明 - GOD GLASSiPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 超透明 - GOD GLASSiPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 超透明 - GOD GLASSiPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 超透明 - GOD GLASSiPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 超透明 - GOD GLASSiPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 超透明 - GOD GLASSiPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 超透明 - GOD GLASSiPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 超透明 - GOD GLASS

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 落下耐性8倍の新世代ガラスを採用!サファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、モース硬度7相当を実現!/ケースに相性抜群のサイズ設計/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス超透明質量(g)17(本体)/68(パッケージ込)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.65×158.07×0.33(本体)/95×210×16(パッケージ込)対応機種iPhone 16 Pro Max内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38248020GG-IL24GL
2,978
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする