iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 光鯱神」鉄壁 PCフレーム 超高透過 約98.8%

iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 光鯱神」鉄壁 PCフレーム 超高透過 約98.8% - GOD GLASSiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 光鯱神」鉄壁 PCフレーム 超高透過 約98.8% - GOD GLASSiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 光鯱神」鉄壁 PCフレーム 超高透過 約98.8% - GOD GLASSiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 光鯱神」鉄壁 PCフレーム 超高透過 約98.8% - GOD GLASSiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 光鯱神」鉄壁 PCフレーム 超高透過 約98.8% - GOD GLASSiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 光鯱神」鉄壁 PCフレーム 超高透過 約98.8% - GOD GLASSiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 光鯱神」鉄壁 PCフレーム 超高透過 約98.8% - GOD GLASSiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 光鯱神」鉄壁 PCフレーム 超高透過 約98.8% - GOD GLASS

【120日間保証】ガラス両面にARコートを施すことで、透過度を一般的なガラスの約91%から約98.8%へ大幅に向上!/AGC製ドラゴントレイル採用で落下耐性2倍/レンズ外周まで保護/PCフレームで角割れを防止/ケースに合わせやすいサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)1(本体)/21(パッケージ込)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×2(本体)/80×195×12(パッケージ込)対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38247767GG-IM24GLENSDWC
2,151
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする