曜日別特売
モノタロウ

ツールワゴン 2段スライドトレー

ツールワゴン 2段スライドトレー - モノタロウツールワゴン 2段スライドトレー - モノタロウツールワゴン 2段スライドトレー - モノタロウツールワゴン 2段スライドトレー - モノタロウツールワゴン 2段スライドトレー - モノタロウツールワゴン 2段スライドトレー - モノタロウツールワゴン 2段スライドトレー - モノタロウ

大容量のスライドトップで電動工具などの大型工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
工具類を保管できる便利な引き出し付き。
トレーには傷防止用のPVC製のゴムマットを敷いています。
天板を開くと引き出しのロックが解除される安全設計。

用途工具の収納に付属品鍵2本質量(kg)27.5レッド高さ(mm)832材質(本体)スチール材質(車輪)プラスチック奥行(mm)370間口(mm)703段数天地2段キャスター(前輪)固定キャスター×2個、(後輪)ブレーキ付自在キャスター×2個天板耐荷重(kg)各10材質(シート)PVCキャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)563×320×57×2個棚板耐荷重(kg)(トレー)上段・下段:各30トレー内寸(mm)上段:656×300×148、下段:698×362x84引出し耐荷重(kg)各10引出し浅型2段内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※本製品の上や縁に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。
※最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。
※ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
※乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
※直射日光や、ストーブなどの高熱はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
※高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※改良のため、予告なく色・仕様が変更となる場合がございます。
※天板を開くと引き出しのロックが解除されます。引出しは安全上、2枚同時に開くことはできません。必ず移動時には天板を締めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57067976-
22,980
25,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする