電子てんびん YX-510

電子てんびん YX-510 - ヤガミ

中学校の各種実験に対応した0.01g低価格な電子てんびん!
秤量:510g
最小表示0.01g(10mg)
皿寸法Φ130mm
機能風袋引き、個数計量、表示部バックライト
校正用分銅
大きさ190(W)×270(D)×80(H)mm
電源AC100V(アダプタ付属)
秤量以上の計量をした場合に、音で知らせる過負荷アラーム機能付き。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382714186278600
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする