CO2モニター ピピっと換気君

CO2モニター ピピっと換気君 - ヤガミ

[学校環境衛生基準]に準拠!1500ppmでアラームが鳴るCO2モニター
アラームON/OFF機能付き測定範囲・精度:CO2/400~5000ppm(測定感度1ppm)・±50ppm±5%
温度/-20~60℃・±2℃湿度/5~95%RH・±5%
電源:USB充電式(USBケーブル3m付属、アダプタ付属)
充電後使用時間:約10時間(充電時間5時間以内)
内蔵電池:1200mAH
測定間隔:数秒毎
センサー:NDIR方式(単光源単一波長)
大きさ:約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm
重さ:約120g
壁掛け用フック穴付き

内容量1個
注意
※鳴動中のアラームは、正面のボタンを押して止めることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382713666868300
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする