高輝度でリーズナブルなヤガミオリジナル照明灯が新登場!
約3,300Lux(測定距離80cm)の高輝度LEDを採用。歯科検診でも扱いやすい「色温度5,000K」、「平均演色評価数Ra90」の優れた光源です。
大きさ:40(幅)×40(奥行)×110 ~ 200(高さ)cm
重さ:約4kg
照度:約3,300Lux±10%(測定距離80cm)
色温度:5,000K
平均演色評価数:Ra90
電源:AC100V 50/60Hz(コード長約2.8m)
キャスター:Φ4cm
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


