高齢にならないと理解できない身体機能の低下を全身でつくりだすセット!
フルセット(スリッパ付き)
〈セット内容〉
聴覚障害体験用イヤーマフ1個、視界ゴーグル1個、背曲げ用ベスト1個、
ひざサポーター2個1組、ひじサポーター2種1組、
手首おもり2個1組(各約500g)、足首おもり2個1組(各約1,000g)、擬似体験用ゼッケン、
体験用手袋セット(テープ付)、折りたたみ杖1本、収納バッグ1個、
おもりスリッパ1足(片方のみ約400g)
総重量:約5.6kg (おもりスリッパ含む)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
封印シール・不正開封防止シール・改ざん防止用セキュリティラベル「MT-Security・封印シール+開封厳禁」印刷:白1色 100枚入 MT-F2060シリーズMTセキュリティジャパン税込¥2,968¥2,698

