薬品庫 AS-3DT(ステンレス製)

薬品庫 AS-3DT(ステンレス製) - ヤガミ

仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。
扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。
AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。
<上段>
材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm
棚板:2枚(可動式)
扉:左右引き戸(ガラス)
機能:通風孔
大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm
重さ:約33kg
<下段>
材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm
棚板:
一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)
二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)
三段目(上段)210mm
機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔
安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク
大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm
重さ:約40kg
付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、
砂皿、耐震用転倒防止金具2個

内容量1個
注意
※上下段
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382714366355300
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする