包装袋用真空パッド

包装袋用真空パッド - PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド - PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド - PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド - PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド - PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド - PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド - PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド - PISCO(ピスコ)

ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。
リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。
ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。
吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。
吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。

材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
段数
表面処理
硬度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38271671VP20PBS2320ベローズ:3なしリップ:20
2,365
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271680VP20PBS4320ベローズ:3なしリップ:40
2,365
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
38271689VP20PBS2520ベローズ:5なしリップ:20
2,365
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271698VP20PBS4520ベローズ:5なしリップ:40
2,365
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271707VP25PBS2325ベローズ:3なしリップ:20
2,530
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271716VP25PBS4325ベローズ:3なしリップ:40
2,530
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38271725VP25PBS2525ベローズ:5なしリップ:20
2,530
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271741VP25PBS4525ベローズ:5なしリップ:40
2,530
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271750VP30PBS2330ベローズ:3なしリップ:20
2,585
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271759VP30PBS4330ベローズ:3なしリップ:40
2,585
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271768VP30PBS2530ベローズ:5なしリップ:20
2,585
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271777VP30PBS4530ベローズ:5なしリップ:40
2,585
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271786VP40PBS2340ベローズ:3なしリップ:20
3,190
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271795VP40PBS4340ベローズ:3なしリップ:40
3,190
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271811VP40PBS2540ベローズ:5なしリップ:20
3,190
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
38271820VP40PBS4540ベローズ:5なしリップ:40
3,190
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271829VP50PBS2350ベローズ:3なしリップ:20
3,630
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271838VP50PBS4350ベローズ:3なしリップ:40
3,630
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
38271847VP50PBS2550ベローズ:5なしリップ:20
3,630
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271856VP50PBS4550ベローズ:5なしリップ:40
3,630
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
38271865VP20PBS23-FG20ベローズ:3フッ素コーティングリップ:20
4,059
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271881VP20PBS43-FG20ベローズ:3フッ素コーティングリップ:40
4,059
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271890VP20PBS25-FG20ベローズ:5フッ素コーティングリップ:20
4,114
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271899VP20PBS45-FG20ベローズ:5フッ素コーティングリップ:40
4,114
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271908VP25PBS23-FG25ベローズ:3フッ素コーティングリップ:20
4,334
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271917VP25PBS43-FG25ベローズ:3フッ素コーティングリップ:40
4,334
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271926VP25PBS25-FG25ベローズ:5フッ素コーティングリップ:20
4,389
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271935VP25PBS45-FG25ベローズ:5フッ素コーティングリップ:40
4,389
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271951VP30PBS23-FG30ベローズ:3フッ素コーティングリップ:20
5,434
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271960VP30PBS43-FG30ベローズ:3フッ素コーティングリップ:40
5,434
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271969VP30PBS25-FG30ベローズ:5フッ素コーティングリップ:20
5,489
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271978VP30PBS45-FG30ベローズ:5フッ素コーティングリップ:40
5,489
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271987VP40PBS23-FG40ベローズ:3フッ素コーティングリップ:20
6,369
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
38271996VP40PBS43-FG40ベローズ:3フッ素コーティングリップ:40
6,369
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
38272005VP40PBS25-FG40ベローズ:5フッ素コーティングリップ:20
6,424
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
38272021VP40PBS45-FG40ベローズ:5フッ素コーティングリップ:40
6,424
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
38272030VP50PBS23-FG50ベローズ:3フッ素コーティングリップ:20
7,084
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
38272039VP50PBS43-FG50ベローズ:3フッ素コーティングリップ:40
7,084
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
38272048VP50PBS25-FG50ベローズ:5フッ素コーティングリップ:20
7,139
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
38272057VP50PBS45-FG50ベローズ:5フッ素コーティングリップ:40
7,139
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする