DICプラスチック
AA23 軽神
仕様
【ライナー】インモールドシェル一体型
材質
【帽体】ABS【バイザー】PC
色
【帽体】ライトグレー【バイザー】スモーク
区分
飛来落下物用/落下時保護用ライナー入り
質量(g)
315
内装
HA8
頭囲(cm)
53~62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38272188
AA23-CS-HA8-KP-LG/S
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください