ビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook T9 シリーズ 2025年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ
◆ビジネスリュック特徴
軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!
大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!
シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。
◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴
ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種dynabook T9 シリーズ 2025年版
色ブラック
質量(g)約750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120
適合サイズ12~16インチ
特性フィルム:反射防止
内容量1セット
注意
※機器本体は付属しておりません※ビジネスpcリュックは12~16インチノートパソコン対応の汎用タイプです。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。