テラモト
【オーダー】ゴミ箱 ターンボックス
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
お客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
スタイリッシュなフォルムのゴミ箱で、中身が見えないスイング蓋付き投入口です。
用途
ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質
スチールにメラミン焼付塗装、ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
色
アーバングレー
グリーン購入法
適合
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1台
注意
※袋止め付。Sサイズの中袋は屑入専用中袋S(DS2445100)、市販の45L用ポリ袋が使用できます。Lサイズの中袋は屑入専用中袋L(DS2445200)、市販の45L用ポリ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デザイン可能範囲は前面のみです。側面へのデザインはお受けできかねます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38273938
DS2519999
約2.8
S
約23
約300×210×550
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38273947
DS2519999
約3.8
L
約37
約360×250×600
¥
32,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770