曜日別特売

【オーダー】ゴミ箱 ニートLGF

【オーダー】ゴミ箱 ニートLGF - テラモト【オーダー】ゴミ箱 ニートLGF - テラモト【オーダー】ゴミ箱 ニートLGF - テラモト【オーダー】ゴミ箱 ニートLGF - テラモト【オーダー】ゴミ箱 ニートLGF - テラモト

1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。

用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)約23.6オフホワイトタイプ投入口:角穴・丸穴から選択容量(L)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約630×460×863、中容器:約571x395x648グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※アジャスター付 。市販の90L用ポリ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デザイン可能範囲は前面のみです。側面へのデザインはお受けできかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38273877DS1669999
90,500
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする