曜日別特売

MP3プレーヤー

MP3プレーヤー - グリーンハウスMP3プレーヤー - グリーンハウス

単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー
充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー
単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生
16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能
録音可能なFMラジオ機能搭載
AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応
便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)
多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載
USB端子搭載でパソコンに直接挿せる

仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)付属品専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。質量(g)約22外形寸法(mm)W90×D27×H20※突起箇所を含む対応OSWindows 11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzメモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(乾電池)約21.5USB規格USB2.0(High Speed)内容量1台
注意
※乾電池は付属しておりません。
※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。
※外部メモリーには対応しておりません。
※対応する再生可能なフォーマットであっても、再生できない場合があります。
※本製品で使用できるファイルおよび本製品は、個人での使用に制限されています。CDを不正にコピーしたり、コピーしたコンテンツを著作権の所有者に無断で他人のパソコンやインターネット上にアップロードしたり、メールで譲渡したりする行為は著作権法に違反します。また、個人使用であっても「違法に配信されているものであることを知りながら、有償の音楽・映像を私的使用目的で複製する行為」(違法ダウンロード)は著作権法に違反します。
※記憶容量の計算方式の違いにより、製品に記載の記憶容量(1KBを1000byteとして計算)とパソコン上の容量(1KBを1024byteとして計算)には違いがあるため、また、記憶容量の一部はシステム領域と予備領域として使用されるため、製品に記載の記憶容量をすべて使用することはできません。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※「Kana」は株式会社グリーンハウスの登録商標です。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38273615GH-KANADB16-BKブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38273631GH-KANADB16-WHホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする