曜日別特売

SK ABS-Like Black 黒色 500g

SK ABS-Like Black 黒色 500g - SK本舗

要アルコール洗浄用のレジンです。
無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。
切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。
非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。

黒色質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)内容量1個
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38272800SK01N
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする