曜日別特売

SK ゴムライクレジン 500g

SK ゴムライクレジン 500g - SK本舗

フレキシブルレジンより柔らかい、名前の通りゴムの様な柔らかさのレジンです。
ソフトグミのような柔らかさです。
引っ張るなど変形させた後、元の形に戻るのがフレキシブルより早いです。
水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。
サポートの直径は2-3mmと太めが良いです。

透明色質量(g)500波長(nm)405内容量1個
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38272958SK01G
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする