曜日別特売

SK 高弾性ラバーレジン 500g

SK 高弾性ラバーレジン 500g - SK本舗

フレキシブルレジンより硬く、ゴムライクレジンより弾力の強いレジンです。
タイヤや履帯などゴム質なものを作成したい方にオススメのレジンです。
引っ張るなど変形させた後、元の形に戻るのがとても早いです。
水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。
サポートの直径は2-3mmと太めが良いです。

Dark Gray質量(g)500硬さ【造形物表面】A76波長(nm)405引張強度(MPa)8密度(g/cm3)1.04~1.05(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])1800~2500係数【破断伸び】250%(ASTM D2240)熱変形温度(℃)70硬度(ショア D)A76内容量1個
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38272949SK01R
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする