SK本舗
SK 高靭性レジン1000g (Ultra SK )『白色』
『SKウルトラレジン』
1年以上の開発に時間を要しましたが、遂に完成いたしました。
要アルコール洗浄ですが、高靭性高精度レジンです。
是非一度お試しください。
DLP/LCD式3Dプリンター用です
色
白色
質量(g)
1000
硬さ
【造形物表面】82D
温度(℃)
【ガラス転移】100
波長(nm)
405
引張強度(MPa)
58
密度(g/cm
3
)
1.10(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
150-250
係数
【破断伸び】0.21
熱変形温度(℃)
60
収縮率
6.00%
曲げ強度(MPa)
84
硬度(ショア D)
82D
引張応力(MPa)
2920
内容量
1個
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
※アルコール洗浄後は、二次硬化をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38272705
SK02UL
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください