SK本舗
SK 高靭性水洗いレジン1000g『白色』
色
白色
質量(g)
1000
硬さ
【造形物表面】82D
温度(℃)
【ガラス転移】93
波長(nm)
405
引張強度(MPa)
58
密度(g/cm
3
)
1.10(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
150-250
係数
【破断伸び】0.17
熱変形温度(℃)
55
収縮率
0.065
曲げ強度(MPa)
84
硬度(ショア D)
82D
引張応力(MPa)
2920
内容量
1個
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38272775
SK02UWL
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください