曜日別特売

SK 高靭性水洗いレジン500g『空色』

SK 高靭性水洗いレジン500g『空色』 - SK本舗
空色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920内容量1個
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38272748SK06UW
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする