セラミック配合で高耐熱のSKセラミックレジンライクレジン!!
セラミックが配合されているセラミックライクレジンです。
靭性は強くありませんが陶器の様な質感で硬度が高く(ショアD硬度:88-93)耐熱性が高いです。(0.45MPaの場合250℃で変形、1.82MPaの場合93℃で変形)
質感も通常のレジンよりも硬めで、陶器風のミニチュア制作や骨をイメージした作品、石膏像風などの表現にも向いています。
<製品特徴>
・耐熱性が高い(0.45MPaの場合250℃で変形、1.82MPaの場合93℃で変形)
・通常のレジンより硬質(ショアD硬度:88-93)
・粘度がSK水洗いレジンよりは高め(初期層の露光時間を長くし過ぎると取りづらくなる可能性あり)
・洗浄には無水エタノールやSKレジンウォッシングを必要とします。