高速印刷特化型レジンです。
積層0.1mmを1.5~2秒で硬化可能なので試作品製作や形状の確認をするのに最適なレジンで、20cm程のモデルが約2時間で印刷することが可能です。
まるで水のようなシャバシャバ感で硬化が速い
水洗いレジン以上に水に近いシャバシャバ感で硬化が速いため、露光時間が短くて済み、印刷が非常に速くおこなえます。
ハイスピードプリンター&ACFフィルムを最大活用するには最新機種&ACFフィルムの印刷パフォーマンスを最大限利用する為にファストライジングレジンを使用してみませんか?
メーカー取り扱いの405μmLCDタイプの3Dプリンターにはどの機種でもご使用頂けます。