ヨツギ
セフティライン
幅(mm)
150
色
青
タイプ
水抜き穴:無
品名
一般水道
長さ(m)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38274866
-
2
Φ200×150
折込:ダブル
¥
26,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38274875
-
1
Φ120×150
折込:シングル
¥
20,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください