曜日別特売

コードレススティック掃除機

コードレススティック掃除機 - AQUA(旧:ハイアールアジア)

ノズルが伸縮するので誰でも、どこでも、使いやすい
チェックアイコンサイクロン式で高い吸引力をキープ
チェックアイコン暗い場所でもゴミを見つけやすいグリーンLEDライト

質量(kg)スティッククリーナー:約1.6(ハンディユニット:0.9含む)外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅245×奥行215×高さ930~1085 ハンディユニット:幅92×奥行160×高さ416消費電力(W)約14.0(本体充電時)電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 11.1V)、(ACアダプター)入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC14.0V 1.0A充電時間約3時間運転時間(分)【連続】強:約12、標準:約24(満充電・電池初期・20℃時)集じん量(L)約0.35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38275171AQC-PX2R(W)
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする