siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー

siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー - siroca

0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。
家中どこでもラクにお掃除。

セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 Aコード長さ(m)(充電アダプター)約2.0運転音(dB)約75充電時間(時間)約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合)運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時)集じん量(L)0.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38275180SV-SP371W
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする