曜日別特売

スタンド付きスティッククリーナー

スタンド付きスティッククリーナー - シーネットスタンド付きスティッククリーナー - シーネット

置き場所に困らないスタンド付きスティッククリーナー。長時間お掃除できる4mコードタイプ。

電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)450本体質量(kg)1.4(ヘッド、延長管×2本含む)吸込仕事率(W)80集塵容量(L)約0.3電源コード(m)約4本体サイズ(mm)幅230×奥行き150×高さ1000運転音77dB内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38275058AVFS001LBL
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
38275067AVFS001LGY
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする