ソウイジャパン
スリムクリーナー
スリムなのにパワフルな吸引力1自由に使える5wayコードレススリムクリーナー
付属品
本体、壁掛け収納付き充電アダプター、HEPAフィルター×2(交換用)、隙間ノズル、粘着壁用シート、壁掛け用ネジ、拡張ボルト、取扱説明書
材質
ABS樹脂、アルミニウム
色
ピンク
質量(g)
約780
消費電力(W)
強:130 / 弱:60
外形寸法
約240(W)×75(D)×1060(H)mm
出力電圧(V)
電源:DC18 500mA
集塵容量(L)
0.1
電源コード(m)
全長1.5(DCアダプター)
電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年
真空度(kPa)
強:15 / 弱:8
バッテリー容量(mAh)
500
運転音
強:80dB / 弱:72dB
入力電源(V)
AC100 50/60Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38275119
SY-120-PK
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください