コードレス・パワークリーナー

コードレス・パワークリーナー - ソウイジャパンコードレス・パワークリーナー - ソウイジャパン

最先端ブラシレスモーター搭載
従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。

付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み)消費電力(W)200外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm出力電圧(V)電源:DC22 500mA集塵容量(L)0.4電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)連続使用時間約18~30分電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:18 弱:9バッテリー容量(mAh)500運転音65dB入力電源(V)AC100 50/60Hz内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38275137SY-136-PUパープル
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
38275146SY-136-GDゴールド
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする