スティッククリーナー

スティッククリーナー - ソウイジャパン

コードレス(充電式)にも関わらず吸引力「9000pa」でどんなゴミも吸い取ります。また、とても静音「65dB」で時間を気にすることなく掃除をすることが可能です。本体重量は約2kgと超軽量で、女性の方も負担なく毎日の掃除をすることができます。吸引力は「強 / 弱」の2段階で使い勝手抜群です。ダストカップの他、サイクロンユニット、HEPAフィルター、ヘッドブラシは全て水洗いができ衛生的で安心です。バッテリー交換可能で長期的にご使用頂くことが可能です。

付属品本体、エアタービンブラシ・ヘッド、延長パイプ、隙間ノズル、ハードブラシ、ミニパワーヘッド、ダストカップ、サイクロンユニット、メッシュ スポンジフィルター、ブラシフォルダー、充電アダプター、取扱説明書質量(kg)約2.0消費電力(W)120外形寸法約230(W)×220(D)×1110(H)mm出力電圧(V)電源:DC22.2 2200mA電源コード(m)約1.8(コード全長)DCアダプター電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強 9 弱 5バッテリー容量(mAh)2200運転音65dB集じん量(L)0.4入力電源(V)AC100 50/60Hz内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38275085SY-089-PKピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
38275110SY-089-GDゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする