曜日別特売

布製品用消臭スプレー DEODORAMA デオドラマ(350mL×6本)

布製品用消臭スプレー DEODORAMA デオドラマ(350mL×6本) - 松井色素化学布製品用消臭スプレー DEODORAMA デオドラマ(350mL×6本) - 松井色素化学

楽する消臭で、ニオイに邪魔されない生活
アルコールフリー
カプセルの力で楽する消臭。ユーカリと柿タンニンで協力消臭。
楽する消臭のしくみ:悪臭分解効果のあるユーカリ精油をカプセル化。カプセルが壊れるたびに効果が発揮されます。カプセルが精油の揮発や劣化を防いでくれるため、長時間消臭効果を実感していただけます。
高い消臭効果:高い消臭効果を持つユーカリ精油カプセルと柿タンニンを配合。ユーカリ精油に含まれる1,8-シネオールは悪臭成分を分解、無臭化してくれます。
アルコールフリー:既存の布製品向けアルコール系消臭スプレーが苦手な方でも安心してお使いいただけます。

用途衣類、帽子、靴、カバン、ソファ、カーペット、玄関マット、カーテン、カーシート、トイレマット、寝具成分ユーカリ精油、柿タンニン使用方法1.軽く振ってから、ストッパーを左に回し、ロックを解除してください。2.1回3プッシュ程度、布が少し湿るくらいスプレーしてください。3.吹きかけた部分を軽くこすると、カプセルが壊れ消臭効果を発揮します。※噴射口から10cm以上離して使用してください。※布には直接スプレーしないでください。※スプレーする場所を常に変えながら使用してください。容量(mL)350(1本あたり)品名衣類・布製品用消臭剤応急処置目に入った場合はすぐに流水で数分間洗い流してください。肌にかゆみや湿疹などの異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、水で十分に洗い流してください。口に入った場合は水ですすいでください。異常がある場合は医師に相談してください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から約2年効果汗臭、タバコ臭、加齢臭、足臭、ゴミ臭、トイレ臭、ペット臭内容量1セット(350mL×6本)
関連資料:(9.93MB) (9.93MB)
注意
※革・毛皮・人工合皮などへの使用は避けてください。
※水に弱い繊維や水洗い不可の表示があるもの、防水などの特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねたりする可能性があるため、あらかじめ目立たない場所でためしてください。
※直射日光があたる場所や、温度差の激しい場所での保管は避けてください。
※狭い空間で使用するときは換気をして使用してください。
※用途以外には使用しないでください。
※子供、ペットの手の届かないところで保管し、誤飲のないように注意してください。
※人に向けてスプレーしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38275259DEODRAMA x6
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする