曜日別特売

フィッツケース

フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)

頑丈さと豊富なサイズバリエーションで選ぶなら「フィッツケースシリーズ」
トレンドに合わせてCAP→Wへカラーを変更
スタイリッシュでシンプルなデザインに刷新
積み重ねてもへたりにくい丈夫な前枠
シンプルでサイズが分かりやすいラベル

材質引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂ホワイトクリア内容量1セット(2個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(cm)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3827526853-30S1.8W30×D53×H181700
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
3827527753-30M2.7W30×D53×H232000
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
3827528653-30L3.6W30×D53×H302300
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
3827529553-39S2.7W39×D53×H181900
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
3827531153-39M3.6W39×D53×H232200
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
3827532053-39L5.4W39×D53×H302600
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
3827532953-44S4.5W44×D53×H182100
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
3827533853-44M4.5W44×D53×H232400
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
3827534753-44L6.2W44×D53×H302900
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
3827535674-39S4W39×D74×H182500
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
3827536574-39M5.4W39×D74×H233100
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
3827538174-39L8W39×D74×H303700
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
3827539074-44S4W44×D74×H182900
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
3827539974-44M8W44×D74×H233400
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
3827540874-44L9.4W44×D74×H304200
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
3827541774-39XL10.7W39×D74×H354200
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
3827542647-332.7W33×D47×H21.51700
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
3827543545-452.7W45×D45×H202200
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする