フィッツケース アドバンス

フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)

上からはかがまず引き出せる上取っ手
下からは軽い力で引き出せる引出構造
たわみにくい丈夫な天板
間に置くだけで収納力を高める連結棚
シンプルさと機能訴求を合わせたラベル、トレンドに合わせたロゴにリニューアル

材質
引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
ホワイトクリア内容量1セット(6個)
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(cm)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3827577655-35S天板5 / 引出内2.7W35×D55×H202300
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827578555-35M天板5 / 引出内3.6W35×D55×H252580
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827580155-35L天板5 / 引出内4.5W35×D55×H302990
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827581055-40S天板5 / 引出内3.6W40×D55×H202500
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827581955-40M天板5 / 引出内4.5W40×D55×H252880
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827582855-40L天板5 / 引出内5.4W40×D55×H303300
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827583755-45S天板5 / 引出内4.5W45×D55×H202750
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827584655-45M天板5 / 引出内5.4W45×D55×H253060
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827585555-45L天板5 / 引出内6.2W45×D55×H303530
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827587174-39S天板5 / 引出内2.7W39×D74×H183050
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827588074-39M天板5 / 引出内4.5W39×D74×H233440
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827588974-39L天板5 / 引出内6.2W39×D74×H304210
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827589874-44S天板5 / 引出内3.6W44×D74×H183310
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827590774-44M天板5 / 引出内5.4W44×D74×H233600
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3827591674-44L天板5 / 引出内7.1W44×D74×H304490
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする