曜日別特売

フィッツケース

フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)

頑丈さと豊富なサイズバリエーションで選ぶなら「フィッツケースシリーズ」
トレンドに合わせてCAP→Wへカラーを変更
スタイリッシュでシンプルなデザインに刷新
積み重ねてもへたりにくい丈夫な前枠
シンプルでサイズが分かりやすいラベル

材質
引出、外枠、天板:PP
前枠:スチロール樹脂
ホワイトクリア内容量1セット(6個)
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
寸法(cm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(cm)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像3827560053-30S1.8W30×D53×H181700
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827560953-30M2.7W30×D53×H232000
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827561853-30L3.6W30×D53×H302300
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827562753-39S2.7W39×D53×H181900
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827563653-39M3.6W39×D53×H232200
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827564553-39L5.4W39×D53×H302600
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827566153-44S4.5W44×D53×H182100
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827567053-44M4.5W44×D53×H232400
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827567953-44L6.2W44×D53×H302900
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827568874-39S4W39×D74×H182500
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827569774-39M5W39×D74×H233100
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827570674-39L8W39×D74×H303700
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827571574-44S4W44×D74×H182900
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827573174-44M8W44×D74×H233400
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827574074-44L9.4W44×D74×H304200
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827574974-39XL10.7W39×D74×H354200
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827575847-333W33×D47×H21.51700
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像3827576745-452.7W45×D45×H202200
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする