曜日別特売

hoco. M116 Type-Cイヤホン

hoco. M116 Type-Cイヤホン - hocohoco. M116 Type-Cイヤホン - hocohoco. M116 Type-Cイヤホン - hocohoco. M116 Type-Cイヤホン - hocohoco. M116 Type-Cイヤホン - hocohoco. M116 Type-Cイヤホン - hocohoco. M116 Type-Cイヤホン - hocohoco. M116 Type-Cイヤホン - hoco

Type-C接続のDAC内蔵イヤホンです。
端子から受け取ったデジタル信号を、内蔵DACでアナログ信号に変換。
クリアで臨場感あふれるサウンドを実現します。
OTG対応Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレットに対応。
高音質10mmドライバー、ワイドレンジでバランスの取れたサウンドを再生します。
高感度マイクと多機能ボタンで、ハンズフリー通話を快適に。
1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。
1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。

仕様マイク:コントローラーに内蔵直径(Φmm)ドライバ:10質量(g)約13周波数(Hz)20~20000ケーブル長(m)全長 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23×20×1200抵抗(Ω)16(±15%)操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了)接続端子Type-CRoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)98(±3)内容量1個
注意
※デバイスのOTGへの対応は、OTGチェッカーアプリ等でご確認ください。
※OTG対応デバイスであっても、機種の仕様により正常にご利用いただけない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像38280010M116-TC-BKブラック
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像38280019M116-TC-WHホワイト
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする