CALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ

CALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ - エーインサイトCALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ - エーインサイトCALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ - エーインサイトCALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ - エーインサイトCALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ - エーインサイトCALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ - エーインサイトCALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ - エーインサイトCALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ - エーインサイト

工事写真の撮影に特化したCALSモード(1280*960)を搭載したコンパクトデジタルカメラです。マクロ撮影10cmで建造物の細かなクラック撮影も可能。マニュアルフォーカスで画角のどこでもピントを合わせることが可能で表現力が大幅アップしています。18倍ズームで遠くのものもキレイに映ります。
滑り止めレザーハンドル装備で安定した撮影が可能です。
4Kビデオ、48M静止画に対応しています。

仕様●PC互換:インターフェイス:USB2.0(Type-C)、サポートするOS:WindowsXP、Vista、Windows7以上、Mac10.5.8以上●ビデオクリップ:4K(3840×2160)/10fps:2.7K(2688×1520)/30fps;720P(1280×720)/30fps;D1(720×480)/30fps;VGA(640×480)30fps●レンズ機能:F2.0、視野角60°、18倍デジタルズーム●液晶:3インチIPS液晶●電源/ストレージメディア:1500mAhリチウムイオンバッテリー/microSDカード最大512GBまで付属品本体、ユーザーマニュアル、充電池、USBケーブル寸法(mm)幅103×奥行60×高さ82質量(g)201機能感度:オート/100/200/400、ホワイトバランス:自動・太陽光・曇り・蛍光灯・白熱灯、撮影効果:標準・白黒・背ピタ・赤・緑・夕焼けなど20パタン、モード:オート・夜景・ポートレート・逆光など、セルフタイマー、連続撮影フォーカスマニュアル(マクロ⇔無限)シャッタースピード1/2~1/2000秒静止画サイズ48MP:8000×6000(補完);36MP:6912×5184(補完);30MP:6400×4800(補完);24MP:5600×4200(補完);20MP:5200×3900(補完);16MP:4608×3456(補完);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M1280×960(CALSモード)イメージセンサー13.0MP COMSセンサー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38280141AI-CLS01
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする