曜日別特売

Kingston XS1000 外付けSSD レッド

Kingston XS1000 外付けSSD レッド - プリンストンKingston XS1000 外付けSSD レッド - プリンストンKingston XS1000 外付けSSD レッド - プリンストンKingston XS1000 外付けSSD レッド - プリンストン

KingstonのXS1000外付けSSDは、洗練されたコンパクトなデザインの高速ストレージです。USB3.2Gen2の最大1050MB/秒と1TBまたは2TBの容量を持ち簡単にバックアップを作成できます。
USB Type-C及びType-Aデバイスとの互換性があり、シームレスな接続性が保証されます。

仕様NAND:3D付属品12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル、USB Type-A to USB Type-C アダプター材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5レッド質量(g)28.7温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10/MacOS10.15.x以降/Linux(v. 4.4.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)速度最大 1050MB/秒(読み取り)、1000MB/秒(書き込み)インターフェースUSB3.2Gen2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38280159SXS1000R/1000G1TB
オープン
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
38280168SXS1000R/2000G2TB
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする