UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース
アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
Surface Pro12インチキーボードに対応し、Surfaceペンの取付・取り外し&充電に対応。半透明のバックパネルはスッキリ清潔感のある印象を与えます。一体型スタンドは角度の調節が可能です。UAGショルダーストラップに対応(ショルダーストラップは別売りです)
セット内容本体
材質TPU、PC
寸法(mm)幅285×奥行22×高さ200
質量(g)約290
対応機種Microsoft Surface Pro12インチ
内容量1台
タブレットケース の新着商品
タッチペン付き iPad Air 第5/4世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2022 2020 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2021 2020 2019 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad A16/第10世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2022 第11世代 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798