曜日別特売

UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応

UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応 - プリンストンUAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応 - プリンストンUAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応 - プリンストン

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
Surface Pro12インチキーボードに対応し、Surfaceペンの取付・取り外し&充電に対応。ハンドストラップは回転するため、縦向きでも横向きでも使いやすくなっています。アクティブなビジネスをサポートするUAGショルダーストラップが付属しています。

セット内容本体、ショルダーストラップ材質TPU、PC寸法(mm)幅285×奥行37×高さ200質量(g)約355対応機種Microsoft Surface Pro12インチ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38280256UAG-SFPRO12-T-I/B
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする