和平フレイズ
フロウト 組み合わせバスケットS
1つでも、組み合わせても、自在にアレンジ可能です。
スパイスや調味料などの収納に便利です
材質
本体:鉄、表面加工:粉体塗装
幅(cm)
39
本体質量(g)
360
高さ(cm)
6.3
奥行き(cm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38280990
RG-0485
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください