メリー
卓上ミラートレイ付
折立卓上ミラートレイ付で小物置きに便利です。
材質
スチロール樹脂
色
ブラック
奥行(mm)
本体:144
幅(cm)
本体:21.6
寸法(cm)
鏡面:15.5×15.5
高さ(cm)
本体:24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38280999
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください