曜日別特売

スクリューローラー

スクリューローラー - 大塚刷毛製造スクリューローラー - 大塚刷毛製造スクリューローラー - 大塚刷毛製造スクリューローラー - 大塚刷毛製造スクリューローラー - 大塚刷毛製造

毛が開きやすく吐き出し良好、立毛性に優れ、凹凸面にも入り込みやすい新ローラーが誕生!
含んだ塗料をしっかり吐き出すため、軽くて長時間の使用でも疲れにくい。
水性・弱溶剤対応、無期塗料やシリコン樹脂塗料でも塗布量を確保しやすく、各種下塗り素材にも対応可能。
塗料をしっかり吐き出し軽い使用感で優れた性能を発揮します。

用途凹凸面用適合【塗面】スタッコ・リシンなどのモルタル面模様の大きいサイディングボード、凸凹模様の外壁形状スモール適合塗料無機塗料/微弾性塗料/シーラー/上塗りシリコン/ウレタン塗料/サンディング用サフェーサー/クリアー筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種内容量1本
注意
※凹凸面用、微弾性塗料用として最適な毛丈に設計してあります。
※凹凸面用ローラーのため、平滑面などの仕上げ塗装には向きません。
※強溶剤シンナーへの漬け置きは控えてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
毛丈(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382807554S-SCR21中長毛214
590
529
582(税込)
3日以内出荷
382807716S-SCR21中長毛216
600
549
604(税込)
8日以内出荷
382807374S-SCR13中毛134
470
449
494(税込)
取扱停止中
382807466S-SCR13中毛136
500
479
527(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする