曜日別特売
モノタロウ

はしご兼用脚立

はしご兼用脚立 - モノタロウはしご兼用脚立 - モノタロウはしご兼用脚立 - モノタロウはしご兼用脚立 - モノタロウはしご兼用脚立 - モノタロウはしご兼用脚立 - モノタロウはしご兼用脚立 - モノタロウはしご兼用脚立 - モノタロウ

長谷川工業製の高品質な商品です。
片面の踏み面が60mmと広いため、作業中も足が疲れにくい設計です。
長時間の使用にも適しており、快適にご利用いただけます。
また、品質と安全性を証明するJISマーク、Aマーク、SGマークを取得しているため、安心してお使いいただけます。
さらに、天板は幅広でありながらトレー形状になっているため、作業に必要な工具を置いて使うことができ、効率的な作業をサポートします。

用途はしご・脚立作業に仕様天板トレー形状材質アルミ合金規格JIS認証品(JIS S1121)/製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)309最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75内容量1台
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
※はしごで使うときは、必ず大人の補助者がはしごを支えてください。
※はしごや脚立が安定しない場所には、設置しないでください。
※安定した場所で、がたつきがないか確認した上でご使用ください。
※両側の開き止め金具を確実にロックしてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57295257-3.630.811.71278×162
9,298
10,228(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57295275-4.541.12.33278×162
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57295291-5.851.42.94278×167
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57295300-7.261.73.56278×167
20,980
23,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57295309-971.994.18278×167
24,980
27,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする